サングラス er-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16556386 品番 ER1-0167
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

er-1
多様なフレームデザインから選べるデイリーユースモデル
製品特長
スポーツ用モデルと同じフレーム素材を使用することで、一般的なファッションサングラスとは違う軽さ・フィット感を実現 。
ゴルフ用 、フィッシング用 、ドライビング用の各ULTRA LENS搭載モデルを展開。

付属品セミハードケース 質量(g)25 レンズ色偏光ULアイスブルー(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】6 フレームノーズ幅調節可能 レンズULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)29%(偏光度:90%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)デミスモーク×クリアスモーク 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)47×141
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする