スポーツサングラス LUNA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16556447 品番 LN-0170 LUNAグラス ヘンコウマルチ
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LUNA
やわらかいイメージで着用できるコンパクトモデル
製品特長
丸みを帯びたデザインで比較的小さいサイズのLUNAは、一般的なスポーツサングラスをかけた時になりがちな「強いイメージ」ではなく、
柔らかいイメージになります。テニスやゴルフなど屋外スポーツにオススメです。

付属品セミハードケース 質量(g)21 レンズ色偏光ULローズスモーク(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 フレームノーズ幅調節可能 レンズULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)22%(偏光度:97%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)デミブラウン 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)42×138
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする