スポーツサングラス Airless-Leaf fit

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16556560 品番 SALF-0051 ヘンコウ GMR
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Airless-Leaf fit
空気のような軽さ・やさしさで包み込む超軽量モデルシリーズ
製品特長
徹底的に「軽さ」を追求した超軽量モデルで、長時間かけていても負担を感じにくく、
軽い運動や日常生活で気軽に紫外線対策をしたい方にオススメ。

付属品セミハードケース 質量(g)16 レンズ色偏光スモーク レンズ形状【カーブ】8 フレームノーズ幅調節可能 レンズ偏光レンズ 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)27%(偏光度:97%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ダークガンメタリック×ライトシルバー 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)37×141
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする