スポーツサングラス Airless-Leaf fit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色シルバーミラー×ULライトアイスブルー 注文コード16556587 品番SALF-0715 ミラー BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はレンズ色など11種類から選べます 他の種類を見る

Airless-Leaf fit
空気のような軽さ・やさしさで包み込む超軽量モデルシリーズ
製品特長
徹底的に「軽さ」を追求した超軽量モデルで、長時間かけていても負担を感じにくく、
軽い運動や日常生活で気軽に紫外線対策をしたい方にオススメ。

付属品セミハードケース 質量(g)16 レンズ色シルバーミラー×ULライトアイスブルー レンズ形状【カーブ】8 フレームノーズ幅調節可能 レンズULTRA LENS / ミラーレンズ 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)43 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ブラック×ライトシルバー 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)37×141
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする