オーバーグラス Over Glass

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16556691 品番OG4-0751 SWANS オーバーグラス ヘンコウミラー
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「 オーバーグラス 」
紫外線と照り返しを防いで、眼鏡を掛けたまま使える
度付きサングラスまではいらないが、眼鏡だけだと日差しの強い日は疲れてしまう。そんな方へおすすめなのが、このオーバーグラスです。
従来のオーバーグラスは、1眼レンズ(左右が一枚のレンズでおおわれているもの)が主流でしたが、このOG4は、サングラスと同様の2眼レンズで、掛けた姿もより自然でスタイリッシュになりました。
フレーム形状の特長は、レンズの上と下のフレーム部分が顔に沿うようにおおわれており、額部分からの光の侵入を抑え、地面の照り返しを受けやすい下からの光の侵入も防ぎます。
レンズは、紫外線を99.9%以上カットしており、眼の病気予防の面からもおすすめです。
ただし、お使いの眼鏡のサイズによっては、眼鏡の上にかけれない場合がございますので、眼鏡のサイズをご確認いただいてからご購入ください。
*本製品の内寸:高さ 39mm 横幅 135mm
この大きさより小さい眼鏡であれば装着が可能になります。

レンズカラーの説明:
シルバーミラー×偏光スモーク
光を均一に制御し着色されない自然な色調を保つスモークカラーに、屋外での強い日差し、眩しさから眼を護るミラーコーティングをプラス。
晴天時に眩しさを抑えるのに適したレンズカラーです。

注意
※お手持ちのメガネがこのサイズより大きい場合、メガネとオーバーグラスが干渉して装着できません。

※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする