オーバーグラス Over Glass

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16556700 品番OG4-0168
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「 オーバーグラス 」
紫外線と照り返しを防いで、眼鏡を掛けたまま使える
度付きサングラスまではいらないが、眼鏡だけだと日差しの強い日は疲れてしまう。そんな方へおすすめなのが、このオーバーグラスです。
従来のオーバーグラスは、1眼レンズ(左右が一枚のレンズでおおわれているもの)が主流でしたが、このOG4は、サングラスと同様の2眼レンズで、掛けた姿もより自然でスタイリッシュになりました。
フレーム形状の特長は、レンズの上と下のフレーム部分が顔に沿うようにおおわれており、額部分からの光の侵入を抑え、地面の照り返しを受けやすい下からの光の侵入も防ぎます。
レンズは、紫外線を99.9%以上カットしており、眼の病気予防の面からもおすすめです。
ただし、お使いの眼鏡のサイズによっては、眼鏡の上にかけれない場合がございますので、眼鏡のサイズをご確認いただいてからご購入ください。
*本製品の内寸:高さ 39mm 横幅 135mm
この大きさより小さい眼鏡であれば装着が可能になります。

レンズカラーの説明:
偏光ULライトグリーン
新しく採用された「ULTRAレンズ」の高視認性と「偏光機能」の相乗効果で今までの偏光レンズよりもさらに水中の魚影や地形がはっきりと見えるようになります。
ルアー等の疑似餌の色のコントラストも強調されるため、それらの視認性も向上します。

注意
※お手持ちのメガネがこのサイズより大きい場合、メガネとオーバーグラスが干渉して装着できません。

※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする