付属品セミハードケース
質量(g)30
レンズ色3114/シルバーミラー×ULTRAアイスブルー(裏面マルチコート)
レンズ形状【カーブ】6.25×5
フレームノーズ幅調節可能
レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)27
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)マットブラック×マットブラック×マットグレイ
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)52×153