曜日別特売
FO-3501 FACEONEグラス ミラー マルチ スポーツサングラス FACEONE SWANS 16557375

FO-3501 FACEONEグラス ミラー マルチ スポーツサングラス FACEONE SWANS 16557375
FO-3501 FACEONEグラス ミラー マルチ スポーツサングラス FACEONE SWANS 16557375
FO-3501 FACEONEグラス ミラー マルチ スポーツサングラス FACEONE SWANS 16557375
FO-3501 FACEONEグラス ミラー マルチ スポーツサングラス FACEONE SWANS 16557375
FO-3501 FACEONEグラス ミラー マルチ スポーツサングラス FACEONE SWANS 16557375
FO-3501 FACEONEグラス ミラー マルチ スポーツサングラス FACEONE SWANS 16557375

スポーツサングラス FACEONE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個レンズ色3501/レッドシャドーミラー×スモーク(裏面マルチコート)注文コード16557375品番FO-3501 FACEONEグラス ミラー マルチ
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

FACEONE
激しい動きでもブレない
顔と一体化するアイウェア
製品特長
追い求めた性能は『顔との一体化』。
激しい動きでもブレない、こめかみをしっかりと掴む(グラビング)テンプル、広い視界を確保するレンズ形状が顔と一体となり、
野球・テニスなどの「動」と「静」を激しく繰り返すスポーツにおいても、ブレないフィット感・視界を約束する。

付属品セミハードケース質量(g)30レンズ色3501/レッドシャドーミラー×スモーク(裏面マルチコート)レンズ形状【カーブ】6.25×5フレームノーズ幅調節可能レンズPETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)21材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラック×ブラック×ブラック対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)52×153
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする