スポーツサングラス FACEONE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色0166/調光クリア to スモーク(両面マルチコート) 注文コード16557427 品番FO-0166 FACEONEグラス チョウコウ マルチ
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はレンズ色など11種類から選べます 他の種類を見る

FACEONE
激しい動きでもブレない
顔と一体化するアイウェア
製品特長
追い求めた性能は『顔との一体化』。
激しい動きでもブレない、こめかみをしっかりと掴む(グラビング)テンプル、広い視界を確保するレンズ形状が顔と一体となり、
野球・テニスなどの「動」と「静」を激しく繰り返すスポーツにおいても、ブレないフィット感・視界を約束する。

付属品セミハードケース 質量(g)30 レンズ色0166/調光クリア to スモーク(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】6.25×5 フレームノーズ幅調節可能 レンズフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS、両面マルチコート 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ブラック×ブラック×マットブラック 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)52×153
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする