スポーツサングラス FACEONE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート) 注文コード16557445 品番FO-0167 FACEONEグラス ヘンコウ マルチ
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はレンズ色など11種類から選べます 他の種類を見る

FACEONE
激しい動きでもブレない
顔と一体化するアイウェア
製品特長
追い求めた性能は『顔との一体化』。
激しい動きでもブレない、こめかみをしっかりと掴む(グラビング)テンプル、広い視界を確保するレンズ形状が顔と一体となり、
野球・テニスなどの「動」と「静」を激しく繰り返すスポーツにおいても、ブレないフィット感・視界を約束する。

付属品セミハードケース 質量(g)30 レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】6.25×5 フレームノーズ幅調節可能 レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)27%(偏光度:90%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)マットダークネイビー×マットダークネイビー×マットブラック 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)52×153
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする