スポーツサングラス E-NOX NEURON20'

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16557488 品番 3144007901161
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

E-NOX NEURON20'
陸上長距離をターゲットとしたアスリートモデル
製品特長
頭部形状調査データに基づきデザインされた、鍛え上げられた陸上長距離選手やアスリートのためのモデル 。
特徴的なアンダーテンプルは頬からこめかみにかけてもしっかりと密着することで 、ランの上下動に対してもブレを防ぐ 。
NEURON(神経細胞)レベルのフィット感 。「つける」から「まとう」へ進化したアイウェア。

付属品セミハードケース 質量(g)20 レンズ色0066/調光クリアtoスモーク レンズ形状【カーブ】6 フレームノーズ調節可能 レンズフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)マットクリアスモーク 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)46×137
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする