スポーツサングラス E-NOX EIGHT8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色3516/レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート) 注文コード16557531 品番EN8-3516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品はレンズ色など9種類から選べます 他の種類を見る

E-NOX EIGHT8
軽さとフィット感の絶妙なバランスが生み出す、包み込むような快適さ
製品特長
ランニングやマラソン、トレイルランニングなどの過酷な走行でもレンズがブレず、軽い本体で長時間かけ続けても疲れにくい設計です。

付属品セミハードケース 質量(g)19 レンズ色3516/レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート) レンズ形状【カーブ】6 フレームノーズ幅調節可能 レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)34 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)パールホワイト 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)45×137
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16557531 EN8-3516 71021207 EN8G2-3516 画像準備中 スポーツサングラス SWANS 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする