付属品セミハードケース
質量(g)19
レンズ色4417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)
レンズ形状【カーブ】6
フレームノーズ幅調節可能
レンズULTRA LENS、PETROID LENS、両面クラリテックスコート、ミラーコート、裏面マルチコート
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)32
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)マットメタリックブラック×マットメタリックブラック×マットメタリックブラック
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)45×137