スポーツサングラス SPRINGBOK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート) 注文コード16557558 品番SPB-0167
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はレンズ色など8種類から選べます 他の種類を見る

SPRINGBOK
流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル
極めて高い身体能力を持つ草食動物・スプリングボックの力強くしなやかな動きを表現したフレームデザイン。
日本人に最もフィットしやすいサイジングを流麗なフォルムで包み、さまざまなスポーツシーンで活躍する機能を搭載。
SWANSを代表する二眼レンズモデル。

付属品セミハードケース 質量(g)26 レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能 レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)29(偏光度:97%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)マットホワイト 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)41×141
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする