付属品セミハードケース
質量(g)32
レンズ色3518/レッドシャドーミラー×ULTRAストレートスモーク(裏面マルチ)
レンズ形状【カーブ】8
フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能
レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)22
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)マットダークネイビー
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)46×147