スポーツサングラス STRIX D.A.

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色3516/レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート) 注文コード16557655 品番STX DA-3516 ストリックス ミラー マルチ
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はレンズ色など8種類から選べます 他の種類を見る

STRIX D.A. ULTRA LENS for BALL SPORTSモデル
スタートからゴールまで…
ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル
製品特長
D.A.とは仏語でDeperler(出発)・Arriever(到着)。
自転車、ゴルフなど長時間のアクティビティでストレスなく使えることを追求。
適度なホールド力で頭部を包むフレキシブルなテンプル、
天候に合わせて交換可能なレンズが快適な一日を生み出す。

付属品セミハードケース 質量(g)29 レンズ色3516/レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート) レンズ形状【カーブ】6.25×5 フレームレンズ交換可能、ノーズ調節可能 レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)34 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)マットホワイト 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)50×152
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする