曜日別特売
STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS 16557680

STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS 16557680
STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS 16557680
STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS 16557680
STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS 16557680
STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS 16557680
STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS 16557680
STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS 16557680
STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS 16557680
STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS 16557680

スポーツサングラス STRIX D.A.

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個レンズ色4417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)注文コード16557680品番STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

STRIX D.A. ULTRA LENS for BALL SPORTSモデル
スタートからゴールまで…
ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル
製品特長
D.A.とは仏語でDeperler(出発)・Arriever(到着)。
自転車、ゴルフなど長時間のアクティビティでストレスなく使えることを追求。
適度なホールド力で頭部を包むフレキシブルなテンプル、
天候に合わせて交換可能なレンズが快適な一日を生み出す。

付属品セミハードケース質量(g)29レンズ色4417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)レンズ形状【カーブ】6.25×5フレームレンズ交換可能、ノーズ調節可能レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、両面クラリテックスコート、裏面マルチコート材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)32材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)マットメタリックブラック対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)50×152
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする