付属品セミハードケース
質量(g)23
レンズ色0168/偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチ)
レンズ形状【カーブ】6
フレームノーズ幅調節可能
レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)26%(偏光度:90%以上)
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)マットブラック
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)46×137