スポーツサングラス WARRIOR-8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16557951 品番 WA8-3151 WARRIOR8 ヘンコウミラーマルチ
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

WARRIOR-8
隙間からの光を防ぎ集中力を高めるフルリムフレームモデル
製品特長
レンズ全体をフレームが覆うフルリムデザイン。
フレームと顔との隙間から光が入ることを防ぎ、集中力を高める。
特にレンズ下部からの照り返しが強いフィッシングやゴルフで効果を発揮。

付属品セミハードケース 質量(g)26 レンズ色3151/シルバーミラー×偏光スモーク(裏面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 フレームノーズ幅調節可能 レンズ偏光レンズ、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)12%(偏光度:97%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)デミブルー 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)46×147
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする