スポーツサングラス Airless-Core

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16558021 品番 SACR-0053 エアレスコア ヘンコウ
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Airless-Core 偏光レンズモデル
空気のような軽さ・やさしさで包み込む超軽量モデルシリーズ
製品特長
「着用者と一体になってフィットする」デザインの中に、ランニングやサイクリング、
トレッキングなどのスポーツをより快適に楽しんでもらうことを目的としたモデル。

付属品セミハードケース 質量(g)20 レンズ色0053/偏光ライトスモーク レンズ形状【カーブ】8 フレームノーズ幅調節可能 レンズ偏光レンズ、PETROID LENS 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)40%(偏光度:90%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)マットチタンシルバー×マットブラック 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)42×141
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする