曜日別特売
SACR-0701 エアレスコア ミラー スポーツサングラス Airless-Core SWANS 16558039

SACR-0701 エアレスコア ミラー スポーツサングラス Airless-Core SWANS 16558039
SACR-0701 エアレスコア ミラー スポーツサングラス Airless-Core SWANS 16558039
SACR-0701 エアレスコア ミラー スポーツサングラス Airless-Core SWANS 16558039
SACR-0701 エアレスコア ミラー スポーツサングラス Airless-Core SWANS 16558039
SACR-0701 エアレスコア ミラー スポーツサングラス Airless-Core SWANS 16558039
SACR-0701 エアレスコア ミラー スポーツサングラス Airless-Core SWANS 16558039
SACR-0701 エアレスコア ミラー スポーツサングラス Airless-Core SWANS 16558039
SACR-0701 エアレスコア ミラー スポーツサングラス Airless-Core SWANS 16558039

スポーツサングラス Airless-Core

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レンズ色0701/シルバーミラー×スモーク
0701/シルバーミラー×スモーク
0051/偏光スモーク
0053/偏光ライトスモーク
0067/偏光ULTRAアイスブルー
0714/シルバーミラー×ULTRAアイスブルー
0066/調光クリア to スモーク
0170/偏光ULTRAローズスモーク(両面マルチコート)
内容量1個注文コード16558039品番SACR-0701 エアレスコア ミラー
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Airless-Core 偏光レンズモデル
空気のような軽さ・やさしさで包み込む超軽量モデルシリーズ
製品特長
「着用者と一体になってフィットする」デザインの中に、ランニングやサイクリング、
トレッキングなどのスポーツをより快適に楽しんでもらうことを目的としたモデル。

付属品セミハードケース質量(g)20レンズ色0701/シルバーミラー×スモークレンズ形状【カーブ】8フレームノーズ幅調節可能レンズPETROID LENS、ミラーコート材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)13材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラック×レッド対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)42×141
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする