付属品セミハードケース
質量(g)16
レンズ色0066/調光クリア to スモーク
レンズ形状【カーブ】8
フレームノーズ幅調節可能
レンズフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)マットガンメタリック×マットブラック
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)37×141