SPRINGBOK サングラスフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 BK 色(フレーム)ブラック 注文コード16558669 品番F-SPB フレーム
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

SPRINGBOK サングラスフレーム
交換パーツ(対応モデル:SPRINGBOK)
流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
極めて高い身体能力を持つ草食動物・スプリングボックの力強くしなやかな動きを表現したフレームデザイン。
日本人に最もフィットしやすいサイジングを流麗なフォルムで包み、さまざまなスポーツシーンで活躍する機能を搭載。
SWANSを代表する二眼レンズモデル。

付属品セミハードケース BK 質量(g)26(レンズ装着時) フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能 材質(フレーム)ナイロン 色(フレーム)ブラック 対象大人用(男女兼用モデル) 寸法(高さH×幅W)(mm)41×141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする