スペアレンズ LION SIN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16559001 品番L-LI SIN-4417 ミラー マルチ Wクラリ
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

LION SIN スペアレンズ
L-LI SIN-4417 ROP
交換パーツ(対応モデル:LION SIN)
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)
安全な走行のため、路面の状況を把握しやすくするレンズ。
くっきりと見えやすくするだけでなく、トンネルや日陰といった光量の急激な変化にも対応。
舗装路・オフロードを問わずに効果を発揮する。

レンズ色4417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS、PETROID LENS、両面クラリテックスコート、ミラーコート、裏面マルチコート 対応LION SIN 可視光線透過率(%)32 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
注意
※前傾ポジションでの上目遣いや、左側通行の日本で後方確認のため右後ろを振り返った時でも 視界の妨げにならない位置=「左レンズの下側」にULTRA LENSの刻印が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする