リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リブプラスの ボウル
ステンレス製ボウル18cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16559186
品番
LD-415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい耐久性に優れたステンレス製ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。
材質
本体/ステンレス鋼
質量(g)
約190
サイズ(cm)
18
容量(L)
約1.5
寸法(cm)
約19.5×19.5×7.5