リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リブプラスの ボウル
ステンレス製ボウル24cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16559211
品番
LD-417
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい耐久性に優れたステンレス製ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。
材質
本体/ステンレス鋼
質量(g)
約322
サイズ(cm)
24
容量(L)
約3
寸法(cm)
約26.5×26.5×9.5