リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リブプラスの ボウル
ステンレス製深型ボウル目盛付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16559229
品番
LD-423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
分量がひと目で分かる目盛り付き。食材が飛び散りにくい深型ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。ボウル型ザルパンチングザルとスタッキング可能で、重ねて収納できます。食器洗い乾燥機対応。
材質
本体/ステンレス鋼
質量(g)
約384
サイズ(cm)
27
容量(L)
約4.9
寸法(cm)
約28.5×28.5×14