リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リブプラスの ボウル
ステンレス製手付き深型ボウル目盛付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
13
容量(mL)
約700
寸法(cm)
約23×15×6.5
注文コード
16559238
品番
LD-424
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
この商品は
サイズ・容量・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手付きで混ぜやすい手付き深型ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。分量がひと目で分かる目盛り付き。食器洗い乾燥機対応。
材質
本体/ステンレス鋼
容量(mL)
約700
質量(g)
約124
サイズ(cm)
13
寸法(cm)
約23×15×6.5