リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リブプラスの ボウル
ステンレス製手付き深型ボウル目盛付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16559247
品番
LD-425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
持ち手付きで混ぜやすい手付き深型ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。分量がひと目で分かる目盛り付き。食器洗い乾燥機対応。
材質
本体/ステンレス鋼
質量(g)
約174
サイズ(cm)
15
容量(L)
約1.2
寸法(cm)
約28.5×17×8