チリトリボウル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16559281 品番LD-431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

切った食材をサッとすくえるチリトリボウル。チリトリボウルとチリトリザル(各別売)をセットで組み合わせて使うと便利です。すくい取りやすい形状。電子レンジ対応。食器洗い乾燥機対応。

材質ポリプロピレン(耐熱温度140度/耐冷温度-20度) サイズM 容量(mL)約650 質量(g)約58 寸法(cm)約16×14×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする