MINI SHAVER BLK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16565398 品番MINI2.0BLK
参考基準価格(税別)¥9,073 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ミニサイズ、合金製、トレンディなポータブルデザインは、彼への最高の贈り物です。
18の手順と丸みを帯びたミニマリストラインで構成された一体型オールアロイボディデザインは、鏡のような質感を演出します。
スポーツカーと同じ塗装工程(3回のコートと3回のベーキング)を採用し、最適なコーティングテクスチャを実現しています。
一体型デザインは手のひらに収まるほどコンパクトで、ユーザーは自分の裁量で展開して外観を向上させることができます。
フローティングブレードネットワークは動的に追跡され、さまざまな顔の輪郭やシェービング習慣に適応し、隅々まで簡単にお手入れできます。

質量(g)150 充電時間(時間)約1 動作時間コードレスシェービング時間:最大60分 適合部位顔と首 バッテリー容量(mAh)200 充電方式USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする