MINI2.0SLV MINI SHAVER SLV IoTBank 16565407

MINI2.0SLV MINI SHAVER SLV IoTBank 16565407
MINI2.0SLV MINI SHAVER SLV IoTBank 16565407
MINI2.0SLV MINI SHAVER SLV IoTBank 16565407
MINI2.0SLV MINI SHAVER SLV IoTBank 16565407
MINI2.0SLV MINI SHAVER SLV IoTBank 16565407

MINI SHAVER SLV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード16565407品番MINI2.0SLV
参考基準価格(税別)¥9,073販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ミニサイズ、合金製、トレンディなポータブルデザインは、彼への最高の贈り物です。
18の手順と丸みを帯びたミニマリストラインで構成された一体型オールアロイボディデザインは、鏡のような質感を演出します。
スポーツカーと同じ塗装工程(3回のコートと3回のベーキング)を採用し、最適なコーティングテクスチャを実現しています。
一体型デザインは手のひらに収まるほどコンパクトで、ユーザーは自分の裁量で展開して外観を向上させることができます。
フローティングブレードネットワークは動的に追跡され、さまざまな顔の輪郭やシェービング習慣に適応し、隅々まで簡単にお手入れできます。

質量(g)150充電時間(時間)約1動作時間コードレスシェービング時間:最大60分適合部位顔と首バッテリー容量(mAh)200充電方式USB-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする