NOSE HAIR TRIMMER SLV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16565425 品番N1-SSLV
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

世界初の合金製鼻毛トリマー、カプセルデザイン、男女兼用。
ミニポータブルでどこにでも持ち運べます。ポータブルは、家庭での使用、ロードトリップ、休暇、出張に適しています。
防水・洗える - IPX7定格の防水性、取り外し可能なヘッドデザイン、お手入れが簡単。
長いバッテリー寿命 - フル充電で最大45分の稼働時間。USB-C充電式バッテリー、複数のアダプターと充電方法に対応、充電が簡単。
10000 RPMの高速サイレントモーターとステンレススチールの両刃ブレードにより、スムーズで正確、痛みのないトリミングが適切な長さになり、鼻の健康を守ります。
鼻毛を適切な長さにトリミングします。鼻毛が漏れて社会的な恥ずかしさを引き起こすのを防ぎながら、鼻腔の健康を守ります。

本体質量(g)約52 バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー 1個 バッテリー容量(Ah)0.35 電池寿命約60分(1日1〜2分のシェービングで1〜2年持続) 充電時間(時間)約1 寸法(inch)2.78×0.89×1.61 防水性IPX-7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする