グリーンパル
グリーンパルの プランター・鉢
グリーンパルの 鉢・プランター・ポット
グリーンパルの プランター
給水式菜園プランター 650型(コロ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16566527
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
給水口にペットボトルを差しておけば長期外出時も安心。
サイドスリット付きなので土の換気も良く、きゅうり、なす、ゴーヤの栽培に最適!
材質
本体・トレー:ポリプロピレン
色
グリーン
本体質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約650×320×320