グリーンパル
グリーンパルの プランター・鉢
グリーンパルの フラワースタンド
フラワースタンド2段600
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16566536
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
玄関〜お庭などを植物でオシャレにデコレーション。プラスチック製で、錆びの心配はありません。
材質
本体:ポリプロピレン
色
ホワイト
本体質量(g)
740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×315×305