【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16566649 品番TRP-01T(BK)
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!
電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer
パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン
デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか

適合サスペンション:フロント/リア サスペンション ブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ 寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高) 質量(kg)36 能力登坂:15度 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)20 バッテリー電圧(V)48 タイヤタイプ20インチ タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)6 モード走行:特定原付走行モード:20km/h 最高速度(km/h)20 防水保護等級IPX5 距離(km)航続:110 適正荷重(kg)75
注意
※免許不要(但し16歳未満の方は運転不可)
※ヘルメットは努力義務
※ナンバープレートの取得及び装着、自賠責保険への加入が必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする