【一般原付】電動キックボード《要原付免許》YADEA YDX2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16566658 品番YDX2
参考基準価格(税別)¥149,800 販売価格(税込) ¥163,790
販売価格(税別)
148,900

KS5 PROに続き、電動キックボードの原付モデルが登場!
航続距離55km、最高速度30km(※原動機付自転車扱い)、
登坂能力14°で折りたたみが簡単で高性能。
フロントとリアに搭載されたサスペンションで衝撃を吸収し、最高の乗り心地を実現!

適合サスペンション:フロント/リアサスペンション ブレーキドラムブレーキ+ディスク/電子ブレーキ 寸法(mm)展開:1205×800×1490 質量(kg)30.5 グレー 能力登坂:14度 対応認証:CE,UL,UN38.3,PSE,技術基準適合証明 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)48 タイヤタイプ10インチチューブレスタイヤ タイヤサイズ10 ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯 充電時間(時間)7〜8 モード走行:2モード設定可能(10km/h、30km/h) 収納寸法(mm)1205×800×595 防水仕様IPX5(本体) 最高速度(km/h)30 距離(km)航続:55 Bluetoothアプリコントロール 最大荷重(kg)120 変速段数2
注意
※(原付二種、原付一種、電動バイク(原付区分)用)
※走行可能場所:一般公道のみ走行可能です。
※無免許の方の本車両の購入および使用は禁止されています。また、無免許の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
※特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
※1自賠責保険への加入義務、2ナンバープレートの取得義務、3飲酒運転の禁止、4道路交通法等の交通ルールの遵守、5ヘルメット着用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする