【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16566685 品番 KS6 PRO (YE)
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、
2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!
国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、
「適合」の通知を受けております。
これからの時代の新しい移動手段に!

付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書 適合サスペンション:フロントサスペンション ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ 寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610 質量(kg)22 イエロー 能力登坂:15度 対応認証:CE/UL/PSE/技適/性能等確認試験 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイマルチ液晶ディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)15.6 バッテリー電圧(V)36 タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤ タイヤサイズ10 ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯 充電時間(時間)5〜6 モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h) 収納寸法(mm)1192×520×604 防水仕様IPX4(本体) 最高速度(km/h)20/3 距離(km)航続:60 Bluetoothアプリコントロール 最大荷重(kg)110 変速段数2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする