【特定原付】電動キックボード YADEA YDX3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16566701 品番YDX3
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電動二輪モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、
特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!
もちろん国土交通省認定機関による性能等確認制度”適合品”。
今までにないスタイリッシュなデザイン!
通勤にもレジャーとしても快適な移動手段に!

適合サスペンション:フロント/リア ブレーキフロント:ドラム リア:電子 寸法(mm)1180×575×1200(収納時520) 質量(kg)18.6 能力登坂:10度 対応認証:CE、UL、UN38.3、PSE、技適、性能等確認試験 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)350 バッテリー容量(Ah)7.65 バッテリー電圧(V)36 タイヤタイプ9インチ チューブレスタイヤ 充電時間(時間)4.5〜5.5 モード走行:車道20km/h 歩道6km/h 防水仕様IPX5 最高速度(km/h)20 距離(km)航続:30 最大荷重(kg)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする