電動アシスト自転車 YADEA HNT-01

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16566728 品番HNT-01(KH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、
電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!
普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。

適合サスペンション:フロント/リア ブレーキ前後:ディスクブレーキ 全長(mm)1760 カーキ 全幅(mm)570 ハンドル高さ(mm)1200 対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済 材質(フレーム)アルミニウム合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)350 バッテリー容量(Ah)13.6 バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)7.5〜8 モード走行:3モード 防水仕様IPX4 走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62 総質量(kg)30.5
注意
※HNT-01は普通自転車の型式を取得した電動アシスト自転車です。市場には普通自転車の型式が未取得の製品があります。未取得ですと自転車走行可の道を走行できない可能性もありますのでご注意ください。
※HNT-01は駆動補助機付き自転車の型式を取得した電動アシスト自転車です。市場には駆動補助機付き自転車の型式が未取得の製品があります。未取得ですと、道路交通法に反している可能性があり罰則の対象となることがありますのでご注意ください。
※自転車用ヘルメットの着用をいただくようお願いします。
※お客様都合による返品対応はできませんのでご注意ください。
※スピードメーター及びモニターの設定について様々なコード設定はございますが、あくまでも販売前の検証・確認で使用するものであり、ハセガワモビリティとして販売する製品については現行の設定のみとさせていただいております。
※設定外の操作についてはすべて改造という認識となり、メーカー保証から外れてしまいますので、パスコードや操作方法をお伝えすることは出来かねますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,600 / 税込 ¥14,960
北海道地方数量1につき ¥16,600 / 税込 ¥18,260
沖縄地方数量1につき ¥25,600 / 税込 ¥28,160
離島数量1につき ¥25,600 / 税込 ¥28,160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする