注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※[1] Type-C側をホスト (パソコン/スマートフォン)、Type-A側を周辺機器に接続すると正常動作しません。Type-C側をパソコン/スマートフォン、Type-A側をUSB電源に接続する場合は問題ありません。
※[2] スマートフォン/タブレットなどとeMarker内蔵C-Cケーブルと本製品の組み合わせは動作しません。どちらがホスト側になるか認識できないためです。Apple純正C-CケーブルはeMarkerを内蔵しています。(すべてのApple製品を確認していません)
※[3] 本製品はコネクタを変換させているだけで、Type-Cが対応する機能をType-Aでも使えるようにはしません。USB-Cドックに使用してもDP-Altモードに対応しないので、DP/HDMI出力はできません。
※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。
※[4] Type-Cの構造上、接続するType-Cコネクタの表裏で転送速度が10Gbpsか480Mbpsになります。転送速度が遅いと感じた場合、本製品と接続するType-Cケーブルの表裏を反転させてください。
※[5] 供給電流値は接続する機器の性能に依存します。