USBアダプタ Aオス - Cメス 左L型 10Gbps

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16566807 品番U32AC-LFAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
アダプタタイプで持ち運びに便利です。
L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。

仕様eMarker:非搭載 ブラック 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 左L型、周辺機器側: USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く) 対応USB PD:非対応 (Power Delivery)、 DisplayPort Altモード:非対応 データ転送速度最大10Gbps(理論値)
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※[1] Type-C側をホスト (パソコン/スマートフォン)、Type-A側を周辺機器に接続すると正常動作しません。Type-C側をパソコン/スマートフォン、Type-A側をUSB電源に接続する場合は問題ありません。
※[2] スマートフォン/タブレットなどとeMarker内蔵C-Cケーブルと本製品の組み合わせは動作しません。どちらがホスト側になるか認識できないためです。Apple純正C-CケーブルはeMarkerを内蔵しています。(すべてのApple製品を確認していません)
※[3] 本製品はコネクタを変換させているだけで、Type-Cが対応する機能をType-Aでも使えるようにはしません。USB-Cドックに使用してもDP-Altモードに対応しないので、DP/HDMI出力はできません。
※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。
※[4] Type-Cの構造上、接続するType-Cコネクタの表裏で転送速度が10Gbpsか480Mbpsになります。転送速度が遅いと感じた場合、本製品と接続するType-Cケーブルの表裏を反転させてください。

※[5] 供給電流値は接続する機器の性能に依存します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする