135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16566859 品番Z-X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。
ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。
ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。
そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
脚裏にはパッドが貼り付け済みです。

材質ABS (本体)、EVA (パッド) 寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45 ブラック 質量(g)320 スイッチ電源スイッチなし 回転数(min-1[r.p.m])850±10% 定格電圧(V)DC5 耐荷重(kg)約20 ベアリングHydraulicベアリング 定格電流(A)0.07±0.03 風量65.8±10%CFM コネクタ電源:USB Standard-A オス ノイズレベル最大18±10%dB(A) ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず) 期待寿命(時間)40000
注意
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※ファンガードの間から指や物を入れないでください。子供の手が届かないところに設置してください。
※電源スイッチはありません。入/切するにはケーブルを抜くか、電源スイッチケーブルを併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする