Type-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16566868 品番AE-228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。解放感のある付け心地のインナーイヤータイプです。
リモコン部分はマイクk脳付きでハンズフリー通話が可能です。リモコンスイッチボタンで音楽の再生や曲送りなどの操作や通話時の着信応答や通話終了などの操作が可能。スマホの音声アシスタント起動もできます。

ホワイト 質量(g)約13 内径(Φmm)イヤホン:17 ケーブル長(m)1.2 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)14 最大入力(mW)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする