USB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16566886 品番AJ-668
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。
ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。
ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。
USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。
折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。

材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU ブラック 質量(g)65 備考3Aを超えるUSB PDには非対応です コード長さ(m)約1.5 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23 電力(V/A)許容電力:20/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする