マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル WH

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16566895 品番AJ-669
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。
コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。

材質TPE、シリコーン ホワイト 質量(g)約70(パッケージ込み) 備考USB PDには非対応です ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 電力(V/A)許容電力:5/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする