自重式スマホホルダー ローアングル吸盤取り付け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16566956 品番AT-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートフォンの自重でアームが可動ししっかりキャッチ。スマホのホールド/取り出しが片手で簡単にできる吸盤取付タイプのスマホホルダーです。
ホルダーはそのままで縦置き/横置きの両方に対応。自由に曲がる130mmのフレキシブルアームを採用。使いやすいローアングルポジション。
スリムな外観のフラットタイプ吸盤、ガンメタ調の塗装で高級感を演出。

付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き) 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×240×75 対応機種(横置き)高さ:65〜80以内、厚さ:12以内、質量:約130〜250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。(縦置き)幅:65〜85以内、厚さ:12以内、質量:約130〜250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。
注意
※スマートフォンをホールドした際にホルダーが最大約15mm下がります。ホルダーが最大まで下がった状態の取付場所周辺スペースを必ずご確認ください。※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする