自重式スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16566965 品番AT-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スマホの自重で自動ホールドする縦置き/横置き両対応のエアコン取付スマホホルダーです。
最大50mmの横方向スライドが可能なロングアームを採用、ボールジョイントで見やすい角度への調節が可能です。
ガンメタ調塗装の装飾で高級感を演出します。

質量(g)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×105×150 対応機種(横置き)高さ:65〜80以内、厚さ:12以内、質量:約130〜250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。(縦置き)幅:65〜85以内、厚さ:12以内、質量:約130〜250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。
注意
※スマートフォンをホールドした際にホルダーが最大約15mm下がります。ホルダーが最大まで下がった状態の取付場所周辺スペースを必ずご確認ください。※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする