デュアルジャック対応Bluetooth送信機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16566990 品番BL-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Bluetooth非対応の機器(機内エンターテイメント、テレビ、アンプ、ゲーム機など)の有線ジャックに接続して、Bluetooth機器(イヤホン、スピーカーなど)で聴くことができるBluetooth送信機です。
3.5ピンを一本づつ立ち上げることができるので、デュアル(機内エンターテイメント)/シングル(テレビなど)の両方のイヤホンジャックで使用可能。
連続動作時間約5時間、Bluetooth5.1対応

付属品給電用USBケーブル(0.5m)、AUXケーブル(約0.25m) 質量(g)26 使用温度範囲(℃)-10〜+60 電源USB5V1A以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×51×14 再生周波数帯域(Hz)20〜10k 送信周波数(GHz)2.402〜2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1+EDR+BR(距離10m以内) 対応コーデックSBC 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
注意
※USB充電器は付属しておりません。定格5V1A以上のUSB充電器が必要です。※全てのワイヤレスイヤホンとのペアリングを保証するものではありません。通信の妨げとなる干渉元が近くにあると音が途切れる場合があります。※テレビや動画の再生時に音声が遅れて聞こえる場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする