特定小型原動機付自転車 サドル付きタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16567157 品番WZ-KICK02-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2023年7月に施行された特定小型原動機付自転車の保安基準に対応
高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用・PSEマーク取得
フル充電回数が約800回の長寿命なバッテリー
凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現
ハンドルの高さ調節や座椅子の取り外しなどができる
キックボード本体とグリップが折りたたみできてコンパクト
2モード(6km/h、20km/h)の変速ギア

付属品取扱説明書、ACアダプタ、電源コード、ワイヤーロック、バッテリーロックキー、組立用部品 適合充電回数:約500回 材質アルミ合金、PC ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 寸法(mm)展開時 :1130×470×1270、折りたたみ時 :1130×470×550 質量(kg)約21 能力登坂:10°〜12°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による) 耐荷重(kg)100 モーター(W)350 バッテリー三元リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)13 バッテリー電圧(V)36 保証期間1年間 タイヤサイズ10inch 充電時間(時間)約7 モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h 防水保護等級IP54 適合アダプタAC 42V 2Ah 走行距離(km)最大航続:40(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
注意
※16歳未満の方の本車両の購入および使用は禁止されています。また、16歳未満の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
※特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
【1】自賠責保険への加入義務【2】ナンバープレートの取得義務【3】飲酒運転の禁止【4】道路交通法等の交通ルールの遵守【5】ヘルメット着用(努力義務)
※本製品の防水性能は、日常的な利用に耐えうる生活防水のレベルであり、通常の小雨の中を一定時間走行する程度の水濡れを想定しています。
※激しい雨や水没、意図的に水をかけるような状況ではバッテリーやモーター、LEDモニター、スイッチ、ランプ類の電装部分が浸水を防ぎきれずに故障の原因となりますので大雨や台風など長時間の風雨にさらされるような状況でのご使用はおやめください。また、本製品を雨に濡れたまま放置するとバッテリーやモーター、LEDモニターの故障を引き起こす原因となります。
※防水性能の想定を上回ってバッテリーやモーターが故障したり、そのほかのパーツがサビついて劣化したりする危険がありますので屋根のない屋外や高温多湿な場所での保管は避け、室内に保管してください。
※修理について
※保証期間内の場合必ずメーカーサポートセンターへお問い合わせください。
※保証期間外の場合は以下提携店舗にもご連絡いただけます。
※【提携店舗】原ちゃり電ちゃりサービスセンター(東京都)/心斎橋(大阪府)
※お問い合わせ先はこちら
※営業時間内は電話に出ることができない場合がございます。LINEにてお問合せください。
※営業時間:10時〜19時(定休日:火曜日、水曜日)
※任意保険について
※【提携保険会社】東京海上日動代理店:有限会社ミレックスお問い合わせ先:042-668-8767
※ご加入を希望される場合は直接お電話にてお問い合わせください。
※ナンバープレートの申請手続きに必要な書類については付属品のスターターキットに含まれています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする